Pendelkugellager NSK 1201JC3, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 12 mm

Pendelkugellager 12

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:1201JC3
Rubix:722138
EAN:00029176409066
1201 J/C3 (NSK) Pendelkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1201 J/C3 (NSK) Pendelkugellager NSK


NSK Pendelkugellager werden empfohlen, wenn die Ausrichtung von Welle und Gehäuse problematisch ist und sich die Welle durchbiegen kann. Der Außenring enthält eine hohlkugelige Laufbahn, deren Krümmungsmittelpunkt mit dem des Wälzlagers übereinstimmt. Sie sind dadruch winkeleinstellbar und somit zum Ausgleich von Winkelfehlern geeignet. Pendelkugellager sind mit Käfigen aus Stahlblech und Polyamid lieferbar. Aufgrund des geringen Kontaktwinkels ist die axiale Tragfähigkeit niedrig. Der zulässige dynamische Versatz beträgt bei normalen Belastungen etwa 0,7 bis 0,12 Radiant (4 bis 7 Grad).
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, gepresst, wälzkörpergeführt, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84821090
23,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an