Referenzen
Parker:12FNMTXS
Rubix:80978
Hersteller:12FNMTXS


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl (gehäuse) |
|---|---|
| Typ | kappe |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
Produktdetails : 12FNMTXS Verschlussklappe
Die 37° Flare JIC-Rohrverschraubungen und -Adapter von Parker, Triple-Lok®, erfüllen die Anforderungen von SAE J514 und ISO 8434-2 und bieten das branchenweit breiteste Angebot an Anschlussenden. Die Konstruktion hat eine kleine Metall-Metall-Dichtungsfläche, was zu einer kompakten Bauweise, einem geringen Montagedrehmoment und einer hohen Temperatur- und Druckbeständigkeit führt.
Material des Gehäuses: Stahl
Anschluss 1 Größe: Female 37° Flare
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 3/4, 18, 20
Anschlussart: 37° Bördelung, na
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 5000
Form: Kappe mit metrischem Sechskant
Spezifikationen Met: SAE J514
Anschluss 1 Größe: Female 37° Flare
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 3/4, 18, 20
Anschlussart: 37° Bördelung, na
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 5000
Form: Kappe mit metrischem Sechskant
Spezifikationen Met: SAE J514
Stärken
Einfache Anpassung an zöllige und metrische Rohre und Schläuche, dadurch weltweite Akzeptanz
Große Auswahl an Anschlussoptionen, einschließlich SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring retaining ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metrischer O-Ring-Halterungsring (ORR) und Metrischer-ED
Der robuste Anschlussbolzen von Parker für verstellbare Anschlüsse wird mit einer längeren Sicherungsmutter hergestellt, die Beschädigungen der Unterlegscheibe und mögliche Leckagen praktisch ausschließt und die Montage praktisch fehlerfrei macht. Diese Eigenschaft verbessert die interne Effizienz des Kunden und reduziert die Kosten für Nacharbeiten, die aus der Beschädigung von Unterlegscheiben resultieren, wie sie bei herkömmlichen SAE-Anschlüssen mit verstellbaren Anschlüssen auf dem Markt zu beobachten sind.
Die Stahlfittings übertreffen die SAE-Korrosionsanforderungen von 72 Stunden ohne Rotrost und halten bis zu 1.000 Stunden, wie eine unabhängige Prüfeinrichtung festgestellt hat. Diese verbesserte Leistung verschafft den Kunden einen Wettbewerbsvorteil durch eine verlängerte Lebensdauer der Ausrüstung, was zu höheren Einnahmen und geringeren Garantiekosten führt
Edelstahlmuttern sind mit einer Beschichtung versehen, die ein Festfressen verhindert
Erhältlich in Stahl, Edelstahl und Messing in den Größen 1/8" - 2 ½" mit Arbeitsdrücken bis zu 7500 psi
Große Auswahl an Anschlussoptionen, einschließlich SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring retaining ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metrischer O-Ring-Halterungsring (ORR) und Metrischer-ED
Der robuste Anschlussbolzen von Parker für verstellbare Anschlüsse wird mit einer längeren Sicherungsmutter hergestellt, die Beschädigungen der Unterlegscheibe und mögliche Leckagen praktisch ausschließt und die Montage praktisch fehlerfrei macht. Diese Eigenschaft verbessert die interne Effizienz des Kunden und reduziert die Kosten für Nacharbeiten, die aus der Beschädigung von Unterlegscheiben resultieren, wie sie bei herkömmlichen SAE-Anschlüssen mit verstellbaren Anschlüssen auf dem Markt zu beobachten sind.
Die Stahlfittings übertreffen die SAE-Korrosionsanforderungen von 72 Stunden ohne Rotrost und halten bis zu 1.000 Stunden, wie eine unabhängige Prüfeinrichtung festgestellt hat. Diese verbesserte Leistung verschafft den Kunden einen Wettbewerbsvorteil durch eine verlängerte Lebensdauer der Ausrüstung, was zu höheren Einnahmen und geringeren Garantiekosten führt
Edelstahlmuttern sind mit einer Beschichtung versehen, die ein Festfressen verhindert
Erhältlich in Stahl, Edelstahl und Messing in den Größen 1/8" - 2 ½" mit Arbeitsdrücken bis zu 7500 psi
Anwendungen
Anschlüsse für Hydraulikflüssigkeit und Gas
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl (gehäuse) |
|---|---|
| Typ | kappe |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Rohraußendurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,95 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
77,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort