0919 00 21 Gewindestopfen, G1/2, mit Innensechskant 10mm, MS vernickelt

Legris Gewindestopfen, G1/2, mit Innensechskant 10mm, MS vernickelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0919 00 21
Rubix:128666
Hersteller:0919 00 21
EAN:0820099154008
0919 00 21 Gewindestopfen, G1/2, mit Innensechskant 10mm, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Typsechskant-stecker
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0919 00 21 Gewindestopfen, G1/2, mit Innensechskant 10mm, MS vernickelt


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Innensechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: k. A.
Gewicht: 0,035

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht34 g
Gewicht der Verpackung1785 g
Werkstoffvernickeltes messing
Typsechskant-stecker
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Rohraußendurchmesser10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur80 °C
60 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
127,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
151,13 € inkl. MwSt.