0936 00 21 HEXAGON PLUG MALE 1/2 BSPT NI

Legris HEXAGON PLUG MALE 1/2 BSPT NI

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0936 00 21
Rubix:1762823
Hersteller:0936 00 21
EAN:0886357031467
0936 00 21 HEXAGON PLUG MALE 1/2 BSPT NI

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typinnensechskantstecker
Gewindedurchmesser (Zoll)r 1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0936 00 21 HEXAGON PLUG MALE 1/2 BSPT NI


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungsgarnituren Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Innensechskantkopf
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.026

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26 g
Gewicht der Verpackung1340 g
Werkstoffmessing
Typinnensechskantstecker
Gewindedurchmesser (Zoll)r 1/2 ''
Rohraußendurchmesser10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur80 °C
60 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
110,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
130,90 € inkl. MwSt.