Referenzen
Gates EMB:VSTI3/8ED71
Rubix:79429
Hersteller:VSCHR38WV


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | rostfreier stahl |
|---|---|
| Typ | verschlussstopfen |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 3/8 a '' |
Produktdetails : VSTI3/8ED71 (EMB) Verschlussschraube 1.4571
Verschlussschraube 1.4571
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | rostfreier stahl |
|---|---|
| Typ | verschlussstopfen |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 3/8 a '' |
| Min. Temperatur | -60 °C |
| Max. Temperatur | 400 °C |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std