Referenzen
Parker:6 HP5ON-S
Rubix:1342684
Hersteller:6 HP5ON-S


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | stecker |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 9/16 in - 18 '' |
Produktdetails : 6 HP5ON-S Verschlusskappe
Gehäusewerkstoff: Stahl
Anschluss 1 Typ: Außengewinde SAE-ORB
Anschluss 1 Gewindegröße (Zoll): 9/16-18
Anschlussart: Hollow Hex Plug
Gewicht: 0.007742805755395683
Division: Division Rohrverschraubungen
Verschraubungstyp: Anschlussadapter
Maximaler dynamischer Druck: 6000
O-Ring Material: 90 Durometer Nitril
Form: Stecker
Anschluss 1 Typ: Außengewinde SAE-ORB
Anschluss 1 Gewindegröße (Zoll): 9/16-18
Anschlussart: Hollow Hex Plug
Gewicht: 0.007742805755395683
Division: Division Rohrverschraubungen
Verschraubungstyp: Anschlussadapter
Maximaler dynamischer Druck: 6000
O-Ring Material: 90 Durometer Nitril
Form: Stecker
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | stecker |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 9/16 in - 18 '' |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std