1870 14 14 Muffe, NPT 1/4, VA
Legris Hülse mit Innengewinde Doppel BSPT 1870
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1870 14 14
Rubix:315424
Hersteller:1870 14 14
EAN:0820099196558


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | 316l-edelstahl |
|---|---|
| Typ | adapter |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
Produktdetails : 1870 14 14 Muffe, NPT 1/4, VA
Anschluss von 2 Anschlüssen mit Innengewinde.
Zubehörteile - F : 17MM - L : 28MM - C : NPT1/4 - GEHÄUSE : Edelstahl 316L - MAX BETRIEBSDRUCK : 150BAR - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 180CE
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 67 g |
| Werkstoff | 316l-edelstahl |
| Typ | adapter |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Rohraußendurchmesser | 17 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 180 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,84 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
52,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort