VSTI18X1.5EDCF (EO) Verschluss-Stopfen EO

Parker Hannifin Dichtungsstopfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:VSTI18X1.5EDCF
Rubix:886259
Hersteller:VSTI18X1.5EDCF
VSTI18X1.5EDCF (EO) Verschluss-Stopfen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl, verzinkt, cr(vi)-frei
Typblindstopfen für einschraublöcher
Gewindedurchmesser (Zoll)0,709 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSTI18X1.5EDCF (EO) Verschluss-Stopfen EO


Die Hauptfunktion der Stopfen für Ermeto-DIN-Hochdruckhydraulikverschraubungen ist es, Anschlüsse in Hydrauliksystemen sicher zu verschließen. Diese breite Beschlägepalette ist in Stahl mit Cr(VI)-freien Oberflächen und in Edelstahl erhältlich.
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: M18x1,5 mm Gewinde
Anschlussgröße: M18x1,5
Anschlusstyp: Außengewinde, metrisch
Anschlusstyp: Metrisch, männlich
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Produktserie: n/a
Produktart: Blindstopfen, für Anschlüsse
Produkttyp: Blindstopfen für Anschlüsse
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: n/a
Spezifikationen: DIN, ISO 8434, ISO 9974
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl, verzinkt, cr(vi)-frei
Typblindstopfen für einschraublöcher
Gewindedurchmesser (Zoll)0,709 ''
Max. Betriebsdruck400 bar
Rohraußendurchmesser18 mm
Min. Temperatur-50 °C
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode73079910
4,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std