0206 14 00 Stahl-Gewindestopfen mit Innensechskant, 1/4 NPT

Legris Stecker Sechskant NPT Kegel 02A6

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0206 14 00
Rubix:145240
Hersteller:0206 14 00
EAN:0820099132761
0206 14 00 Stahl-Gewindestopfen mit Innensechskant, 1/4 NPT

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typsechskant-stecker
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0206 14 00 Stahl-Gewindestopfen mit Innensechskant, 1/4 NPT


Sperrt ein Stromkreisende ab.
Montage mit einem Sechskantschlüssel. BSPT oder NPT.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 1/4
Anschluss 1 Typ: NPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Innensechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.007

Stärken

- Große Auswahl & Flexibilität
- Ein komplettes Angebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
- Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Kompatibilität: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
- Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: vernickeltes Messing oder eloxiertes Aluminium
- Edelstahl für korrosive Umgebungen
- BSPP-, BSPT-, NPT- und metrische Gewinde- Leistung
- Robustes Design
- Geeignet für niedrigen bis hohen Druck, je nach Konfiguration und Material
- Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit

Anwendungen


- Fabrikautomation
- Verschiedene Fertigungsbereiche
- Verpackungen
- Fahrzeugmontageanlagen
- Bekleidung
- Lebensmittel und Getränke
- Geeignet für korrosive und nicht korrosive Umgebungen
- Geeignet für Hoch- und Mitteldruck

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7 g
Gewicht der Verpackung355 g
Werkstoffstahl
Typsechskant-stecker
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Rohraußendurchmesser6 mm
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur150 °C
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
118,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
141,01 € inkl. MwSt.