0220 10 00 Messing-Gewindestopfen mit Sechskant, G1/8

Legris Sechskantstecker BSP-Parallelgewinde Metrisch 220

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0220 10 00
Rubix:113416
Hersteller:0220 10 00
EAN:0820099135229
0220 10 00 Messing-Gewindestopfen mit Sechskant, G1/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing, polymer
Typsechskant-stecker
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0220 10 00 Messing-Gewindestopfen mit Sechskant, G1/8


Schließt ein Schaltungsende.
Montage mit Flachschlüssel
Erhältlich in metrischer oder paralleler Ausführung.
Gehäuse-Material: BRASS
Anschlussgewindegröße: G1/8
Anschlusstyp: BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: + 80 °C
Medien: Kühlmittel, Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20 °C
Produkttyp: Sechskantstopfen mit unverlierbarer Dichtungsscheibe, BSPP-Außengewinde und metrisches Gewinde
Menge pro Karton: 10
Form: Sechskantstopfen mit unverlierbarer Dichtungsscheibe, Außengewinde
Spezifikationen Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO für Roboter in der Automobilbranche
Gewicht: 0,011

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11 g
Gewicht der Verpackung120 g
Werkstoffmessing, polymer
Typsechskant-stecker
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/8 ''
Rohraußendurchmesser14 mm
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
30 mm
60 mm
Zolltarifcode74122000
21,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
25,11 € inkl. MwSt.