MAV10LRCF (EO) Manometer Aufschraubstutzen EO
Parker Hannifin Manometer Aufschraubstutzen EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:MAV10LRCF
Rubix:884122
Hersteller:MAV10LRCF


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 500 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 '' |
| Typ | mav10lrcf (eo) manometer aufschraubstutzen eo |
Produktdetails : MAV10LRCF (EO) Manometer Aufschraubstutzen EO
Gehäusewerkstoff: Stahl
Anschluss 1 Typ: Metrischer 24°-Außengewinde mit Überwurfmutter und Klemmring
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 10L
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde mit Dichtungsscheibe
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 1/4-19
Anschlusstyp: BSPP-Manometer-Adapter
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 4500
Maximaler statischer Druck: 4500
O-Ring Material: NBR
Anschluss 1 Typ: Metrischer 24°-Außengewinde mit Überwurfmutter und Klemmring
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 10L
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde mit Dichtungsscheibe
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 1/4-19
Anschlusstyp: BSPP-Manometer-Adapter
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 4500
Maximaler statischer Druck: 4500
O-Ring Material: NBR
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 500 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 '' |
| Typ | mav10lrcf (eo) manometer aufschraubstutzen eo |
| Werkstoff | stahl, verzinkt, cr(vi)-frei |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std