G43-10-01 Manometer, Gehäuse Inox

Manometer R1/8 Zoll 0,4 MPa

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:G43-10-01
Rubix:2316876
Hersteller:G43-10-01
EAN:3618036104912
G43-10-01 Manometer, Gehäuse Inox

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesser43 ''
Typrückseitiges gewinde
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : G43-10-01 Manometer, Gehäuse Inox


SMC bietet verschiedene Manometer, darunter Allgemeinzweckmodelle, ölfreie Modelle mit kupferfreien Außenbauteilen und Grenzanzeige, die Clean-Serie sowie ein Manometer mit Druckschalter. Die Druckbereiche variieren je nach gewähltem Manometer von 0 bis 1.5MPa. Eine Panelmontage ist möglich.
G43, Manometer für Standardzwecke (A.D. 43)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x43x43 mm
Bruttogewicht77 g
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesser43 ''
Typrückseitiges gewinde
Min. Betriebsdruck0 bar
HerkunftslandJP
14,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen