Referenzen
Aventics:3530200100
Rubix:593353
Hersteller:3530200100


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer |
Dokumente
Produktdetails : 3530200100 Manometer
Manometer, Serie PG1-STD
Manometer
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer |
| Werkstoff | gehäuse: acrylnitril-butadien-styrol (abs); gewinde: messing; sichtfenster: polystyrol |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen