PAGN-26-232P-P10 Manometer

PAGN Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PAGN-26-232P-P10
Rubix:1822691
Hersteller:563731
EAN:4052568056858
PAGN-26-232P-P10 Manometer

Technische Zusammenfassung

Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck15,996 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PAGN-26-232P-P10 Manometer


Manometer PAGN-26-232P-P10 mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [psi]=0 - 232 psi, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=26, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21,4 g
Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck15,996 bar
Werkstoffpa (gehäuse);ps (inspektionsfenster);messing (schraubzapfen)
HerkunftslandPL
Zolltarifcode90262040
11,04 exkl. MwSt.
/ Stück
13,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen