Referenzen
Metabo:626908000
Rubix:3231337
Hersteller:626908000
EAN:4061792235908





Produktdetails : 8110401280 metaBOX 145 Toolbox
metaBOX Toolbox
Viel Platz, auch für sperrige Gegenstände, dank großem Volumen und schwenkbarem Tragegriff
Durchdachte Details wie z.B. Transportbohrungen für Schraubendreher oder Klemmrahmen zum Ausschlagen der Box mit einem Beutel
Praktischer Frontgriff zum Hervorziehen aus dem Regal und extrabreiter Bügelgriff zum komfortablen Tragen
Sicheres, schaukelfreies Tragen und Abstellen durch automatische Arretierung des Bügelgriffs beim Anheben
Schnelles und einfaches Koppeln der Toolbox auf einer beliebigen metaBOX
Robust und bruchsicher durch Material und Formgebung, 25 kg Traglast
Lieferumfang: metaBOX, ohne Einsätze
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: metaBOX, ohne Einsätze
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | abs |
|---|---|
| Höhe | 153,5 mm |
| Länge | 396 mm |
| Breite | 296 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Typ | metabox 145 toolbox |
| Farbe | khaki |
| Zulässige Last | 25 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage