Arbeitsoverall

Der Arbeitsoverall eignet sich ideal zum Schutz des gesamten Körpers und ist in bestimmten Branchen wie der Landwirtschaft oder der Mechanik unverzichtbar. Waschbar und langlebig darf er nicht mit einem Einwegoverall verwechselt werden.

Auf dieser Seite finden Sie eine Auswahl an Modellen mit durchdachter Ergonomie, die Fachkräfte im Arbeitsalltag in schmutzintensiven Umgebungen optimal unterstützen.

Der Arbeitsoverall: ein vielseitiges Kleidungsstück

Der Ganzkörperoverall mit Reißverschluss, das am häufigsten verwendete Modell, bietet zahlreiche Vorteile gegenüber dem Einwegoverall. Wie dieser lässt er sich schnell anziehen und schützt den Träger sowie dessen Kleidung vor Verschmutzungen, Spritzern, Rissen usw. Allerdings ist er dicker, wiederverwendbar, waschbar und in der Regel widerstandsfähiger gegen Abrieb und Reißen.

Doch die Vorteile eines Arbeitsoveralls gehen noch weiter. Bestimmte Modelle schützen den Träger vor Kälte, Hitze, Feuer, Chemikalien oder sogar Regen. Sie verhindern außerdem das Eindringen von Staub und tragen zur Wahrung des professionellen Erscheinungsbilds eines Unternehmens bei.

Gut zu wissen: Nicht alle Overalls gelten als PSA (Persönliche Schutzausrüstung). Ein nicht normgerechter Overall eignet sich zwar zum Schutz vor Verschmutzung und Verschleiß der persönlichen Kleidung, bietet jedoch keinen vorgeschriebenen Schutz gegen ein bestimmtes Risiko.

Materialien und Verarbeitung: Worauf es ankommt

• Baumwolle: sehr atmungsaktives und komfortables Gewebe, das auch häufiges Waschen bei hohen Temperaturen problemlos verträgt. Schmilzt bei Funkenflug nicht (geeignet für leichte Schleifarbeiten)

• Polyester: leicht, preisgünstig, widerstandsfähig gegen Verschleiß und Knitterbildung, schnelltrocknend, jedoch weniger atmungsaktiv. Wird häufig mit anderen Materialien kombiniert, um Haltbarkeit oder Komfort zu verbessern

• Polycotton (zum Beispiel 65/35: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle): technisches Gewebe mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Haltbarkeit und Pflegeleichtigkeit. Formstabil, schnelltrocknend und für zahlreiche Waschgänge geeignet

• Technische Gewebe: Mischungen aus verschiedenen Fasern, die je nach Bedarf antistatische Eigenschaften, Flammschutz, wasserabweisende Effekte usw. bieten

Neben den Materialien können auch die Verarbeitung und bestimmte Details den Tragekomfort deutlich verbessern:

• Verstärkte Nähte (Doppelnähte, Dreifachnähte usw.), Riegelnähte und verstärkte Stoffbereiche an stark beanspruchten Stellen

• Knieverstärkungen mit Knietaschen zum Schutz der Gelenke und des Materials

• Belüftungen (unter den Armen, Bewegungsfalten im Rücken usw.)

• Geschützte Reißverschlüsse, Abdeckleisten, Ärmelknöpfe, Schutzlaschen am Kragen

• Praktische Taschen (Brust-, Werkzeug- oder Meterstabtaschen), Ausweishalter oder Funkgeräteschlaufen

• Verschiedene Größen sowie unterschiedliche Ärmel- und Beinlängen für eine präzise Passform

Welche Normen gelten?

Arbeitsoveralls unterliegen – ebenso wie Arbeitsjacken oder Arbeitshosen – nicht automatisch europäischen Normen. Wenn sie nicht für den Schutz vor bestimmten Risiken (Feuer, Kälte, Regen usw.) entwickelt wurden, sind sie von einer Zertifizierung ausgenommen.

Wenn sie hingegen vor gesundheitlichen Risiken schützen, tragen sie zwingend die CE-Kennzeichnung und entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425. Zusätzlich können sie nach folgenden wichtigen Normen zertifiziert sein:

• EN ISO 13688: allgemeine Anforderungen. Diese Norm wird niemals allein verwendet, sondern ergänzt stets eine Schutznorm

• EN ISO 11611: Schweißen und verwandte Verfahren

• EN ISO 11612: Hitze- und Flammschutz (außer Schweißen)

• EN ISO 14116: Schutz gegen Flammen und Hitze bei kurzzeitiger Einwirkung

• EN 1149-5: elektrostatische Eigenschaften, unverzichtbar in ATEX-Bereichen

• IEC 61482: Schutz gegen elektrische Lichtbögen

• EN 13034 (Typ 6): begrenzter Chemikalienschutz

• EN 342 und EN 343: Schutz gegen Kälte und Regen

• EN 510: Schutz gegen Einzugsgefahren, besonders wichtig in der Landwirtschaft

• EN ISO 27065: Schutz gegen Pestizide und andere landwirtschaftliche Behandlungen

• EN ISO 20471: Warnschutzkleidung (reflektierende Streifen)

Einige Overalls für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen erfüllen mehrere Normen gleichzeitig. Dies gilt beispielsweise für das Modell TechProtect von Muzelle Dulac Hasson.

Den passenden Arbeitsoverall entsprechend den Anforderungen auswählen

  1. Bedarf je nach Tätigkeitsbereich analysieren: Jede Arbeitsumgebung bringt spezifische Anforderungen mit sich. Bauwesen, Handwerk oder industrielle Instandhaltung: mechanische Widerstandsfähigkeit und Komfort. Logistik oder Arbeiten im Außenbereich: Sichtbarkeit und Bewegungsfreiheit. Chemische oder elektrische Industrie: Ableitung elektrostatischer Ladungen, Schutz vor Spritzern oder Hitze
  2. Einsatzbedingungen und Klima: Innen- oder Außeneinsatz, Jahreszeit, körperliche Belastung. Achten Sie auf das richtige Gleichgewicht zwischen Schutz (Verschmutzungen, Regen) und Komfort (Atmungsaktivität, Flexibilität, Wärmeableitung usw.)
  3. Ergonomie und Kompatibilität mit PSA: Bewegungsfalten, elastischer Bund, verstellbare Ärmelabschlüsse, Kompatibilität mit Gurten und Auffanggurten, Kragenhöhe in Kombination mit Gehörschutz usw.
  4. Pflege und Lebensdauer: Bevorzugen Sie Stoffe und Verarbeitungen, die für industrielle Waschverfahren geeignet sind (prüfen Sie die garantierte Anzahl an Waschzyklen bei technischen Textilien)
  5. Gesamtkosten: Ein technisches oder multifunktionales Gewebe ist in der Anschaffung teurer, bietet jedoch eine längere Lebensdauer und höhere Vielseitigkeit – insbesondere bei wechselnden Tätigkeiten

Gut zu wissen: Ein Doppelreißverschluss erleichtert das An- und Ausziehen sowie Pausen, ohne den Overall vollständig ausziehen zu müssen.

Die Auswahl von Rubix

• GISS: eine der exklusiven Marken von Rubix. Sortiment aus robustem Polycotton, Optionen mit Doppelreißverschluss, strategisch platzierte Verstärkungen und ergonomische Schnitte. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

• Sonorco: Multirisiko- und Warnschutzmodelle, Varianten mit Doppelreißverschluss für intensive Nutzung. Modelle mit Schutz gegen Einzugsgefahren

• Muzelle Dulac Hasson: Multinormen-Konzepte, technische Gewebe und hochwertige Verarbeitung für einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Atmungsaktivität und Schutz

Tipp: Filtern Sie nach Marke, Material, Farbe oder Größe, um schnell die passende Referenz zu finden.

Mini-FAQ

Wie viel kostet ein Arbeitsoverall?

Der Preis hängt hauptsächlich vom Gewebe, den Verstärkungen und den integrierten EN-ISO-Normen ab. Einstiegsmodelle aus Polycotton liegen in der Regel zwischen 30 und 50 €, während ein zertifizierter Multirisiko-Overall je nach Schutzumfang und Marke über 100 € kosten kann.

Overall oder Kombination aus Hose und Jacke?

Der Overall bietet einen vollständigen Schutz vor Verschmutzungen und Spritzern und eignet sich ideal für stark exponierte Arbeitsumgebungen. Die Kombination aus Arbeitsjacke und Arbeitshose bietet dagegen mehr Flexibilität und thermischen Komfort.

Wie pflegt man die Arbeitskleidung richtig?

Beachten Sie die Herstellerangaben: Schließen Sie vor dem Waschen Reißverschlüsse und Abdeckleisten, vermeiden Sie Chlor und Weichspüer und kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Nähte und reflektierenden Streifen.

Sie haben noch Fragen oder benötigen Hilfe bei der Auswahl eines Arbeitsoveralls? Kein Problem! Unser gesamtes Team steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Sie bei Ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Denken Sie auch an unseren Service zur Veredelung von Arbeitskleidung, um die Farben Ihres Unternehmens individuell hervorzuheben!

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • arbeitsoverall (76)
  • Hersteller
  • 3m
    (4)
  • giss
    (72)
  • 7 Produkt (e) mit 76 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo

    149800 GR. 2XL BLAU Arbeitsoverall 100 % BW 320 g/qm Basic-Line

    • giss:149800
    • rubix:3237649
    • hersteller:149800
    • ean:3660338016097
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
    • Farbe:blau
    • Größe:4
    • Hauptmaterial:baumwolle
    329,30 € exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    brand logobrand logo
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
    • Farbe:blau
    • Größe:5
    • Hauptmaterial:baumwolle
    391,40 € exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    brand logobrand logo

    845331 DOUBLE ZIP GR. 2XL BLAU Arbeitsoverall 100 % BW Doppelreissverschluss

    • giss:845331
    • rubix:3237664
    • hersteller:845331
    • ean:3660338076206
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
    • Farbe:blau
    • Größe:4
    • Hauptmaterial:baumwolle
    449,80 € exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    brand logobrand logo
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
    • Farbe:blau
    • Größe:3
    • Hauptmaterial:baumwolle
    427,70 € exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    brand logobrand logo
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
    • Farbe:blau
    • Größe:6
    • Hauptmaterial:baumwolle
    53,08 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    50425XL 50425 Mehrweg-Schutzanzug AAD grau einzeln verpackt Gr. XL

    • 3m:50425XL
    • rubix:1531280
    • hersteller:7000034320
    • ean:4046719118960
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Farbe:grau
    • Größe:xl
    • Hauptmaterial:polyester
    454,29 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    4500W4XL 4500W Schutzanzug PP m Reißverschluß Kat. 1 weiß Gr. 4XL

    • 3m:7000089596
    • rubix:1530827
    • hersteller:7000089596
    • ean:4046719400058
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Farbe:weiß
    • Größe:4xl
    • Hauptmaterial:polypropylen
    103,22 € exkl. MwSt.
    / Stück