50425XL 50425 Mehrweg-Schutzanzug AAD grau einzeln verpackt Gr. XL

3M™ Mehrweg-Schutzanzug 50425

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:50425XL
Rubix:1531280
Hersteller:7000034320
EAN:4046719118960
50425XL 50425 Mehrweg-Schutzanzug AAD grau einzeln verpackt Gr. XL

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Größexl
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 50425XL 50425 Mehrweg-Schutzanzug AAD grau einzeln verpackt Gr. XL


Der 3M™ Mehrweg-Schutzanzug 50425 schützt Anwender und Kleidung in verschiedenen Umgebungen und Situationen. Der ausgesprochen komfortable Schutzanzug wird aus leichtem, atmungsaktivem Polyester hergestellt.
Der 3M™ Wiederverwendbare Halbmasken-Atemschutz-Set der Serie 6000 ist eine flache, einfach handzuhabende und kostengünstige Mehrweg-Halbmaske. Die 3M™ Serie 6000 besteht aus einem elastomerischen Material, das leicht und bequem ist, und verfügt über eine Kopfbebänderung und verstellbare Riemen. Die Serie 6000 reduziert die Exposition gegenüber einem breiten Spektrum von Gasen, Dämpfen und Partikeln, wenn sie mit zugelassenen 3M Filtern verwendet wird. Das Set der Serie 6000 wird je nach gewähltem Modell komplett mit einem Paar Partikel- oder Gas- und Dampffiltern geliefert. Für die Serie 6000 sind Ersatzteile erhältlich, um den gewünschten Komfort und Schutz auch bei abgenutzten oder beschädigten Komponenten aufrechtzuerhalten. Erhältlich in drei Größen: Small, Medium und Large.

Stärken


• Wiederverwendbarer Schutzanzug für allgemeine Werkstattaufgaben
• Waschbar
• Fusselarm
• Strickbündchen für eine sichere und komfortable Passform
• Integrierte Kniepolster bieten zusätzlichen Komfort und Schutz bei Arbeiten in kniender Position
• Zweiteilige Kapuze mit anpassbarer Passform und Knebelknopf für Kopfschutz
• Mit Patte verdeckter robuster Zwei-Wege-Reißverschluss. Patte mit Haken- und Schlaufenbändern für einen sicheren und wiederverwendbaren Verschluss
• Drei Taschen, zwei vorne und eine hinten
• Antistatisch behandeltes Material gegen lästige Entladungen
• Das Dreieck ist ein belüfteter Rückeneinsatz für Komfort und reduzierte Wärmestaus
• Die Taschen auf der Vorderseite erlauben Zugang zur Kleidung und den Taschen des Anwenders unter dem Schutzanzug.

Anwendungen

Lackvorbereitung - Reinigung & Wartung - Sprühlackierung

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung320,3 g
Farbegrau
Größexl
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Werkstoffpolyester
454,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
540,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe