4500W4XL 4500W Schutzanzug PP m Reißverschluß Kat. 1 weiß Gr. 4XL
3M™ Schutzanzug 4500
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000089596
Rubix:1530827
Hersteller:7000089596
EAN:4046719400058




Dokumente
Produktdetails : 4500W4XL 4500W Schutzanzug PP m Reißverschluß Kat. 1 weiß Gr. 4XL
Der 3M™ Schutzanzug 4500 ist aus weichem, atmungsaktivem Polypropylen gefertigt und bietet dem Träger hervorragende Wärmeableitung und kühlen Komfort. Dieser Schutzanzug bietet grundlegenden Schutz vor Schmutz, Staub und ungefährlichen Flüssigkeiten und ist gemäß CE Cat I Simple zertifiziert.
Die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske der Serie 6000 hat eine große Scheibe aus Polycarbonat für ein hervorragendes Sichtfeld und eine weiche Gesichtsabdichtung aus Silikon. Das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil der Atemschutzmaske lässt warme und feuchte Atemluft aus dem Inneren entweichen und ermöglicht so leichteres Atmen. Der einzigartige Mitteladapter leitet Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten ab und reduziert gleichzeitig das Auftreten von Verschmutzungen und Ablagerungen im Ventil. Erfüllt die Leistungsanforderungen der Norm EN166:B, hoher Schutz gegen Stöße für Augen und Gesicht. Reduziert bei korrektem Sitz die Belastung durch ein breites Spektrum von Gasen, Dämpfen und Partikeln, wenn sie mit zugelassenen 3M™ Bajonettfiltern und/oder -filterkartuschen verwendet wird. Kann mit 3M™ Bajonettfiltern der Serien 2000, 5000, 7000 und 6000 verbunden und mit 3M™ Gebläse-/Druckluftatemschutz-Systemen verwendet werden, um den Komfort und die Flexibilität zu erhöhen, einschließlich der TR-600 und TR-800 Gebläseatemschutz-Systeme und dem S-200+ Druckluftsystem, wodurch sie die bevorzugte Wahl für Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragte ist. Die empfohlenen Anwendungen umfassen Montage, Reinigung von Chemikalien, chemische Industrie, Chemikalienspritzer, Meißeln, Reinigen, Hochofenbetrieb, Labore, maschinelle Bearbeitung, Mauerbau, Lackierarbeiten, Schleifen, Sägen und mehr. Für die Serie 6000 sind Ersatzteile erhältlich, um den gewünschten Komfort und Schutz auch bei abgenutzten oder beschädigten Komponenten aufrechtzuerhalten. Erhältlich in drei Größen: Small, Medium und Large.
Stärken
• Schutzanzug der Kategorie 1 für leichten Schutz vor ungefährlichen Flüssigkeiten und Staub
• Atmungsaktives (45 g/m²) PP-Material bietet Schutz vor nicht gesundheitsgefährdenden Partikeln und Flüssigkeiten gemäß CE-Zertifizierung
• Hervorragende Atmungsaktivität und Komfort für lange Tragedauer
• Elastische Kapuze, Bündchen, elastischer Knöchel- und Taillenbereich für eine gute Passform und Bewegungsfreiheit
• Reißverschluss mit Patte und 2-teiliger Kapuze für optimalen Schutz
Anwendungen
Nicht gesundheitsgefährdende Flüssigkeiten - leichte Reinigungs-Arbeiten, Lagerung, Hausmeister-Arbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 4xl |
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polypropylen |
| Grammatur | 45 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage