Bundhose
Die Wahl der passenden Arbeitsbundhose bedeutet, unabhängig von Ihrem Beruf, jederzeit sicher und komfortabel arbeiten zu können. Sie sollte praktisch und robust sowie exakt auf Ihre Anforderungen und die Bedingungen Ihrer Tätigkeit abgestimmt sein.
Als wesentlicher Bestandteil des Körperschutzes gibt es Arbeitsbundhosen in zahlreichen Ausführungen, um den Anforderungen jeder Berufsgruppe gerecht zu werden. Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Prioritäten festzulegen, damit Sie die Arbeitsbundhose finden, welche Sie im Arbeitsalltag zuverlässig begleitet. Verschiedene Kriterien sollten dabei berücksichtigt werden, über die Sie sich hier informieren können.
Welche Anforderungen ergeben sich aus Ihrem Beruf?
Die Funktionen einer Arbeitsbundhose wirken sich direkt auf Ihren Komfort und Ihre Effizienz aus. Sie muss an die Anforderungen Ihres Berufs angepasst sein, da sie ein integraler Bestandteil Ihrer Arbeitskleidung ist.
In Werkstätten, Lagern, in der Instandhaltung oder in der Logistik werden in der Regel klassische Arbeitsbundhosen verwendet, die zu den beliebtesten Modellen im Bereich der Arbeitsbekleidung zählen. Sie stellen eine einfache und wirtschaftliche Lösung für Arbeitsumgebungen mit geringem Risiko dar. Sie sind leicht, bequem und bieten eine gute Bewegungsfreiheit, ihre Schutzfunktion bleibt jedoch, beispielsweise gegenüber Durchstichen oder Chemikalien, begrenzt.
Holzverarbeiter, Elektriker und Wartungstechniker greifen häufig zu Mehrtaschen-Arbeitsbundhosen, um Werkzeuge und Ausrüstung bequem transportieren zu können.
Berufsgruppen, die häufig kniend arbeiten, wie Installateure oder Fliesenleger, bevorzugen Arbeitsbundhosen mit Knieschutz und aus widerstandsfähigem Gewebe.
Maurer und Fachkräfte im Bauwesen entscheiden sich für Hosen mit Verstärkungen an Knien, Hüften und Oberschenkeln, gefertigt aus strapazierfähigem Material.
Ihre beruflichen Tätigkeiten bilden den Ausgangspunkt bei der Auswahl Ihrer Schutzbundhose.
Vor welchen Risiken kann Sie eine PSA-Hose schützen?
- Witterungsbedingte Risiken: Regen (Norm EN 343), Wind, Kälte (EN 342 und EN 14058 + A1)
- Risiken durch eingeschränkte Sichtbarkeit: verbesserte Sichtbarkeit in Arbeitsumgebungen mit mittlerem Risiko (EN 17353), bessere Erkennbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen (EN ISO 20471)
- Mechanische Risiken: Schnitte, Stiche, Stöße usw. (EN ISO 11393 und EN 510 mechanische Risiken Familie 3)
- Chemische Risiken: Staub, Spritzer, Gase usw. (FD CEN/TR 15419, EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 943-1+A1, EN 943-2 Familie 5)
- Biologische Risiken: Kontamination durch Viren, Bakterien usw. (EN 14126 Familie 6)
- Thermische Risiken – Schutz vor Hitze und Flammen (Familie 4): Kälte, Hitze, Flammen, Spritzer geschmolzener Materialien usw. (FD CEN/TR 14560, EN ISO 11612, EN ISO 14116, EN ISO 11611, EN 469)
- Multirisiken: Kombination verschiedener Risikoarten (z. B. Schutz vor Hitze und Flammen + hohe Sichtbarkeit)
Gut zu wissen: Nicht alle Schutzarten sind miteinander kompatibel, insbesondere der Schutz vor direkten elektrischen Risiken und die Ableitung elektrostatischer Ladungen können nicht kombiniert werden.
Welches Material sollten Sie wählen?
Baumwolle: Die weiche und atmungsaktive Naturfaser Baumwolle sorgt für komfortable und pflegeleichte Arbeitsbundhosen. Allerdings ist sie weniger widerstandsfähig gegenüber Flecken und Verschleiß.
Polyester: Polyester ist ein robustes synthetisches Material und besonders widerstandsfähig gegen Abnutzung, Risse und Flecken. Arbeitsbundhosen aus Polyester sind langlebig und pflegeleicht, allerdings kann die eingeschränkte Atmungsaktivität bei hohen Temperaturen den Tragekomfort beeinträchtigen.
Polyester/Baumwolle: Diese Materialmischung bietet bis zu fünfmal mehr Widerstandsfähigkeit als reine Baumwolle. Überwiegt der Polyesteranteil, wird das Kleidungsstück robuster, verliert jedoch etwas an Komfort. Ein höherer Baumwollanteil sorgt dagegen für mehr Tragekomfort, bei leicht verringerter Widerstandsfähigkeit. Stretchgewebe wird häufig in Polyester- oder Baumwollmischungen integriert, um Arbeitskleidung für den Baustelleneinsatz elastischer zu machen.
Wolle: Wolle ist eine Naturfaser mit isolierenden Eigenschaften und schützt zuverlässig vor Kälte und Feuchtigkeit. Allerdings ist dieses Material teurer und empfindlicher als andere Gewebearten.
Wie wählen Sie die richtige Größe?
Zunächst sollten Sie die passende Passform Ihrer Arbeitsbundhose auswählen. Spezielle Damenmodelle wurden entwickelt, um sich optimal an die weibliche Körperform anzupassen, während einige Produkte unisex gestaltet und somit für alle Fachkräfte geeignet sind.
Je nach Bedarf stehen verschiedene Schnitte zur Verfügung: Cargo, Jeans, Slim Fit, niedriger Bund usw.
Arbeitsbundhosen sind in zahlreichen Größen erhältlich, um alle Nutzer optimal auszustatten.
Wie pflegen Sie Ihre Arbeitsbundhose?
Viele Modelle sind maschinenwaschbar, teilweise sogar bei hohen Temperaturen. Detaillierte Informationen zu jedem Produkt finden Sie direkt auf den Produktseiten unserer Website.
In bestimmten Fällen, insbesondere wenn Sie in der Industrie tätig sind, übernimmt Ihr Unternehmen die Pflege der Berufsbekleidung. In diesem Fall ist es besonders wichtig, eine Hose zu wählen, die der Norm EN 15797 entspricht und damit für industrielle Waschverfahren geeignet ist.
Welche Marke sollten Sie wählen?
Unsere Exklusivmarke GISS garantiert ein unvergleichliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Marke bietet hochwertige, komfortable Produkte mit einem hohen Sicherheitsniveau.
Die Marke DeltaPlus ist bekannt für zuverlässige Lösungen für professionelle Anwender. Sie zählt zu den anerkannten Akteuren im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung.
Cepovett ist für seine Expertise in der Entwicklung technischer und leistungsstarker Arbeitskleidung bekannt. Die Marke entwickelt Ausstattungen, die Sicherheit, ergonomischen Komfort und Langlebigkeit vereinen.
Außerdem sind DMD und Lafont erwähnenswert – zwei unverzichtbare Marken für Berufsbekleidung in Europa, die für die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Arbeitsbundhosen bekannt sind.
Die Vorteile des Rubix Sortiments
Rubix bietet eine große Auswahl an Arbeitsbundhosen für alle Anwendergruppen. Unsere Produkte ermöglichen Ihnen ein sicheres Arbeiten in zahlreichen Berufsfeldern.
Die Arbeitsbundhose ist eine unverzichtbare Schutzausrüstung. Deshalb bieten wir Ihnen ein umfassendes Sortiment, um die Sicherheit und den Komfort Ihrer Mitarbeitenden zu verbessern. Rubix unterstützt Sie gerne bei der Auswahl der Produkte, die optimal auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind.
20 Produkt (e) mit 466 Variante (n):
146600 GR. 54 BLAU Arbeitshose 100 % BW 320 g/qm Basic-Line
- giss:146600
- rubix:3237783
- hersteller:146600
- ean:3660338015786
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:blau
- Größe:54
- Hauptmaterial:baumwolle
854916 GR. 62 GRAU Arbeitshose 65 % BW 35 % Polyester 300 g/qm
- giss:854916
- rubix:3237772
- ean:3660338104381
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
- Farbe:grau
- Größe:62
- Hauptmaterial:baumwolle
HERREN BUNDHOSE HIGHLINE SCH/SW/ROT 50 PP608213250, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
- planam:2322050
- rubix:1533655
- hersteller:2322050
- ean:4030913068329
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:grau
- Größe:50
- Hauptmaterial:polyester
1486-060-53 GR.106 DUNKELGRAU Basic-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, 100% Baumwolle
- bp (bierbaum-proenen):1486 060 53 106
- rubix:1539793
- hersteller:1486 060 53 106
- ean:4010365732863
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:grau
- Größe:106
- Hauptmaterial:baumwolle
1644-686-21 GR.48N WEISS Damenhose, 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elastolefin
- bp (bierbaum-proenen):1644 686 21 48N
- rubix:3488031
- ean:4010365623680
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:weiß
- Größe:48
- Hauptmaterial:baumwolle
1645-485-21 GR.MN WEISS Hose für Sie & Ihn, 50% Baumwolle, 50% Polyester
- bp (bierbaum-proenen):1645 485 21 MN
- rubix:1540139
- ean:4010365623987
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:weiß
- Größe:m
- Hauptmaterial:baumwolle/polyester
CARGO-BUNDHOSE BW 290 GR 52 PP607804352, 100% Baumwolle, 290 gr/m²
- planam:187052
- rubix:1148148
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:grau
- Größe:52
- Hauptmaterial:baumwolle
09279-154-010 GR. 82C42 SCHWARZBLAU Hose Thasos 65% PE/35% BW
- mascot:09279-154-010-82C42
- rubix:3354754
- ean:5707209732286
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:marineblau
- Größe:82/42
- Hauptmaterial:polyester
1644-686-32 GR.38N SCHWARZ Damenhose, 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elastolefin
- bp (bierbaum-proenen):1644 686 32 38N
- rubix:1540221
- ean:4010365677126
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:schwarz
- Größe:38
- Hauptmaterial:baumwolle
1645-400-21 GR.2XLN WEISS Hose für Sie & Ihn, 65% Polyester, 35% Baumwolle
- bp (bierbaum-proenen):1645 400 21 2XLN
- rubix:1540171
- ean:4010365759860
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
- Farbe:weiß
- Größe:2xl
- Hauptmaterial:polyester
1646-400-21 GR.2XLN WEISS Hose für Sie & Ihn, 65% Polyester, 35% Baumwolle
- bp (bierbaum-proenen):1646 400 21 2XLN
- rubix:1540197
- ean:4010365820744
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
- Farbe:weiß
- Größe:2xl
- Hauptmaterial:polyester
1650-801-33 GR.58 SCHWARZ-WEISS PEPITA Koch-/ Bäckerhose, 65% Polyester, 35% Baumwolle
- bp (bierbaum-proenen):1650 801 33 58
- rubix:1540228
- ean:4010365814248
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:schwarz
- Größe:58
- Hauptmaterial:polyester
18249-311-010 GR. C44 SCHWARZBLAU Dreiviertel-Hose Hängetaschen 92% PA/8% EL
- mascot:18249-311-010-C44
- rubix:2701582
- ean:5711074716401
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:blau
- Größe:44
- Hauptmaterial:polyamid
18249-311-09 GR. C44 SCHWARZ Dreiviertel-Hose Hängetaschen 92% PA/8% EL
- mascot:18249-311-09-C44
- rubix:2701594
- ean:5711074714735
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:schwarz
- Größe:44
- Hauptmaterial:polyamid
18488-230-010 GR. 76C38 SCHWARZBLAU Hose Damen Pearl 50% BW/50% PE
- mascot:18488-230-010 GR. 76C38 SCHWARZBLAU
- rubix:3343995
- ean:5711074740130
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:marineblau
- Größe:76/38
- Hauptmaterial:baumwolle/polyester
18478-230-09 GR. 76C50 SCHWARZ Hose Damen Diamond 50% BW/50% PE
- mascot:18478-230-09 GR. 76C50 SCHWARZ
- rubix:3342777
- ean:5711074741199
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:schwarz
- Größe:76/50
- Hauptmaterial:baumwolle/polyester
2230 5370-9799-50 Bundhose,INNOVATIQ,anthra./schwarz,Gr.50
- kübler workwear:2230 5370-9799-50
- rubix:3465024
- ean:4053813425665
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:anthrazit
- Größe:50
- Hauptmaterial:polyester
DAMEN BUNDJACKE HIGHLINE KBL/MAR/ZK 34 PP608113134, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
- planam:231834
- rubix:1964740
- ean:4030913940687
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:blau
- Größe:34
- Hauptmaterial:polyester
HERREN BUNDHOSE HIGHLINE SCH/SW/ROT 102 PP6082132102, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
- planam:2322102
- rubix:1533982
- hersteller:2322102
- ean:4030913068466
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:grau
- Größe:102
- Hauptmaterial:polyester
DAMEN BUNDHOSE HIGHLINE KBL/MAR/ZK 34 PP608313134, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
- planam:2328034
- rubix:1532464
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Farbe:blau
- Größe:34
- Hauptmaterial:polyester