854996 DOUBLE ZIP GR. 4XL BLAU Arbeitsoverall 65 % BW/ 35 % Polyester 300 g/qm

ARBEITSOVERALL SPEED MIT DOPPELTEM REISSVERSCHLUSS Baumwolle/Polyester

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:854996
Rubix:3237963
EAN:3660338105111
854996 DOUBLE ZIP GR. 4XL BLAU Arbeitsoverall 65 % BW/ 35 % Polyester 300 g/qm

Technische Zusammenfassung

Farbeblau
Größe6
Hauptmaterialbaumwolle
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854996 DOUBLE ZIP GR. 4XL BLAU Arbeitsoverall 65 % BW/ 35 % Polyester 300 g/qm


Der blaue 2-ZIP-Arbeitsoverall aus Baumwolle/Polyester von GISS wurde speziell für professionelle Anwender entwickelt, die hohen Wert auf Komfort, Funktionalität und Strapazierfähigkeit legen. Dank seines robusten Gewebes aus 65 % Baumwolle und 35 % Polyester mit einem Flächengewicht von 300 g/m² überzeugt er durch lange Lebensdauer und pflegeleichte Eigenschaften. Der Overall trägt sich angenehm und eignet sich daher ideal für den täglichen Einsatz in Werkstätten oder industriellen Umgebungen.

Eigenschaften:
Dieser Overall ist mit zwei robusten Spritzguss-Reißverschlüssen mit 10 mm-Zähnung und Metall-Schiebern ausgestattet, die ein schnelles und zuverlässiges Öffnen und Schließen ermöglichen. Zwei Brusttaschen mit 6 mm-Spritzguss-Reißverschlüssen, zwei aufgesetzte Seitentaschen, eine Gesäßtasche auf der rechten Seite sowie eine Meterstabtasche am rechten Bein bieten viel Stauraum für Werkzeuge und Arbeitsutensilien. Der Stehkragen sorgt für ein professionelles Erscheinungsbild, während der elastische Rückenbund und die versetzte Armkonstruktion maximale Bewegungsfreiheit gewährleisten. Gerade geschnittene Ärmel bieten zudem einen angenehmen Sitz über den gesamten Arbeitstag hinweg.

Spezifikationen:
• Zusammensetzung: 65 % Baumwolle / 35 % Polyester
• Flächengewicht: 300 g/m²
• Doppelter Spritzguss-Reißverschluss mit 10 mm-Zähnung und Metallschieber
• 2 Brusttaschen mit Spritzguss-Reißverschluss (6 mm)
• 2 aufgesetzte Seitentaschen
• 1 Gesäßtasche auf der rechten Seite
• 1 Meterstabtasche am rechten Bein
• Stehkragen
• Elastischer Rückenbund
• Versetzte Armkonstruktion + 5 ls
• Gerade Ärmelabschlüsse
• Waschbar bei max. 60 °C
• Bügelbar bei max. 150 °C
• Keine chemische Reinigung, nicht chloren, schonendes Trocknen im Wäschetrockner empfohlen

Informationen zur Marke:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten. Ziel der Marke ist es, zuverlässige Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei Schutz und Wohlbefinden der Anwender. GISS zeichnet sich durch sein Engagement für Innovation und Komfort aus. In Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit garantiert die Marke eine hervorragende Verfügbarkeit und breite Auswahl ihrer Produkte und erfüllt so die vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa.

Stärken

• Hervorragende Farbbeständigkeit auch nach vielen Wäschen
• Atmungsaktives Gewebe (angenehm warm im Winter und kühl im Sommer)
• Baumwoll-/Polyestermischung für ein optimales Verhältnis von Weichheit und Strapazierfähigkeit
• Antischrumpf-Behandlung für dauerhafte Passform
• Wasser- und ölabweisende Eigenschaften für zusätzlichen Schutz

Anwendungen

Dieser Arbeitsoverall ist ideal für den Einsatz in der Industrie, Wartungs- und Reparaturbetrieben, im Baugewerbe sowie in Arbeitsumgebungen, die robuste, bequeme und praktische Arbeitskleidung für den täglichen, intensiven Gebrauch erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Farbeblau
Größe6
Hauptmaterialbaumwolle
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Werkstoff65% baumwolle / 35% polyester
Grammatur300 g/m²
53,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Farbe

Größe