Referenzen
Optibelt:WR 3M 280
Rubix:58799
Hersteller:1675549
EAN:4014486040456

Produktdetails : 3M-280 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5x29x29 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1 g |
| Profil | 3 m |
| Länge | 280 mm |
| Riemenbreite | 3 mm |
| Höhe | 2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
