Referenzen
Optibelt:WR 5M 1450
Rubix:181589
Hersteller:1649771
EAN:4014486048858

Produktdetails : 5M-1450 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Länge | 1450 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
