Referenzen
Optibelt:WR 11M 950
Rubix:58393
Hersteller:1742903
EAN:4014486097122

Produktdetails : 11M-950 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x97x97 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 67 g |
| Profil | 11m |
| Länge | 950 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
