Referenzen
Optibelt:WR 11M 800
Rubix:58389
Hersteller:1631953
EAN:4014486097061

Produktdetails : 11M-800 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x81x81 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 56 g |
| Profil | 11m |
| Länge | 800 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
