Referenzen
Optibelt:40 X 7100
Rubix:181541
Hersteller:1622130
EAN:4014486044850




Produktdetails : 40X7100 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6802 g |
|---|---|
| Profil | e/40 |
| Riemenbezeichnung | e280 |
| Innenlänge | 7100 mm |
| Außenlänge | 7257 mm |
| Obere Breite | 40 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Richtlänge | 7180 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
393,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
468,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen