40X3000 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB E/40

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:40 X 3000
Rubix:181523
Hersteller:1749907
EAN:4014486044799
40X3000 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profile/40
Riemenbezeichnunge118
Innenlänge3000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 40X3000 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2874 g
Profile/40
Riemenbezeichnunge118
Innenlänge3000 mm
Außenlänge3157 mm
Obere Breite40 mm
Höhe25 mm
Richtlänge3080 mm
Zolltarifcode40103900
156,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage