13X698 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A27.1/2 13x698Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:874074
Mecaline:A27.1/2/A730 - 888823
Rubix:2974191
Hersteller:888823
EAN:3660338413766

Produktdetails : 13X698 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A27.1/2 13x698Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a27 1/2 |
| Innenlänge | 698 mm |
| Außenlänge | 730 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 730 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std