22X2388 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB C/22

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:22 X 2388
Rubix:180901
Hersteller:1690151
EAN:4014486037678
22X2388 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc94
Innenlänge2388 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2388 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)41x223x223 mm
Bruttogewicht774 g
Profilc/22
Riemenbezeichnungc94
Innenlänge2388 mm
Außenlänge2476 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge2446 mm
Zolltarifcode40103400
38,84 exkl. MwSt.
/ Stück
46,22 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen