17X3759 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B148/17x3759Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B148/B3800 - 888959
Rubix:2974420
Hersteller:888959
EAN:3660338415128

Produktdetails : 17X3759 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B148/17x3759Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b148 |
| Innenlänge | 3759 mm |
| Außenlänge | 3800 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 3800 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std