13X2000 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB A/13

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:13 X 2000
Rubix:55791
Hersteller:1500282
EAN:4014486033281
13X2000 Klassischer Keilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profila/13
Riemenbezeichnunga79
Innenlänge2000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X2000 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x148x148 mm
Bruttogewicht218 g
Profila/13
Riemenbezeichnunga79
Innenlänge2000 mm
Außenlänge2050 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge2030 mm
Zolltarifcode40103400
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,57 exkl. MwSt.
/ Stück
18,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std