13X1220 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB A/13

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:13 X 1220
Rubix:55755
Hersteller:1568884
EAN:4014486032963
13X1220 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga48
Innenlänge1220 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X1220 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x90x90 mm
Bruttogewicht133 g
Profila/13
Riemenbezeichnunga48
Innenlänge1220 mm
Außenlänge1270 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge1250 mm
Zolltarifcode40103200
11,02 exkl. MwSt.
/ Stück
13,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std