Referenzen
Optibelt:X22 X 2418
Rubix:196054
Hersteller:1554777
EAN:4014486096903




Produktdetails : X22X2418 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 667 g |
|---|---|
| Profil | cx |
| Riemenbezeichnung | cx93 |
| Außenlänge | 2448 mm |
| Innenlänge | 2360 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 2418 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
