Referenzen
Optibelt:X22 X 1858
Rubix:196033
Hersteller:1736319
EAN:4014486096835




Produktdetails : X22X1858 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 513 g |
|---|---|
| Profil | cx |
| Riemenbezeichnung | cx71 |
| Außenlänge | 1888 mm |
| Innenlänge | 1800 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1858 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
595,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
708,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
