Referenzen
Optibelt:X22 X 1811
Rubix:1334495
Hersteller:1559885
EAN:4014486688153

Produktdetails : X22X1811 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Keilriemen FO/FZ Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Profil | cx |
| Riemenbezeichnung | cx69 |
| Außenlänge | 1841 mm |
| Innenlänge | 1753 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1811 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
