Referenzen
Optibelt:X10 x 947
Rubix:57088
Hersteller:X10 947OM4H
EAN:4014486095562




Produktdetails : X10X947 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x121x121 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 59 g |
| Profil | zx |
| Riemenbezeichnung | zx37 |
| Außenlänge | 963 mm |
| Innenlänge | 925 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 947 mm |
| Untere Breite | 5,9 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
658,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
783,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
