Referenzen
Optibelt:X10 X 672
Rubix:132286
Hersteller:1616224
EAN:4014486095456




Produktdetails : X10X672 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 9x16x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 42 g |
| Profil | zx |
| Riemenbezeichnung | zx26 |
| Außenlänge | 688 mm |
| Innenlänge | 650 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 672 mm |
| Untere Breite | 5,9 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen