Referenzen
Optibelt:200 S8MHP 1296
Rubix:717892
Hersteller:1989649
EAN:4014486510102

Produktdetails : STD-1296-S8MHP-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1296 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 162 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
