Referenzen
Optibelt:200 S8MHP 880
Rubix:717820
Hersteller:1944333
EAN:4014486408324

Produktdetails : STD-880-S8MHP-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 880 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 110 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
