STD-S8M-10 SYNCHROFORCE LINE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE LINE ContiTech
Endliche Gummizahnriemen, wartungsfrei
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:STD810-OER
Rubix:1362427
EAN:4010858105747



Produktdetails : STD-S8M-10 SYNCHROFORCE LINE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE LINE ContiTech
Endliche Gummizahnriemen für den Einsatz in automatischen Türöffnungssystemen
Zahnflachriemen SYNCHROLINE ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, ozonbeständig, wartungsfrei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4256 g |
|---|---|
| Profil | s8m |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Höhe | 5,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.228,92 € exkl. MwSt.
/ 76 Stück
1.462,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage