STD-712-S8MHL-500 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD HL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:500 S8MHL 712
Rubix:1335112
Hersteller:1032747
EAN:4014486681888

Produktdetails : STD-712-S8MHL-500 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 712 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 89 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
269,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
320,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
