STD-600-S8MHL-300 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD HL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:300 S8MHL 600
Rubix:1335066
Hersteller:1667579
EAN:4014486681758

Produktdetails : STD-600-S8MHL-300 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 600 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 75 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
170,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
