Referenzen
Optibelt:300 S8M 2400
Rubix:202058
Hersteller:1538581
EAN:4014486209655



Produktdetails : STD-2400-S8M-30 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 2400 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 300 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
