Referenzen
Optibelt:300 S8M 440
Rubix:202073
Hersteller:1900641
EAN:4014486206890



Produktdetails : STD-440-S8M-30 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 440 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 55 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
