STD-2600-S8MHP-200 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD HP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:200 S8MHP 2600
Rubix:1335078
Hersteller:1594828
EAN:4014486864021

Produktdetails : STD-2600-S8MHP-200 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 2600 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 325 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
