Referenzen
Optibelt:850 S8M 1256
Rubix:201986
Hersteller:1884006
EAN:4014486208832



Produktdetails : STD-1256-S8M-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1256 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 157 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
