SPB2300 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK SPB

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPB 2300
Rubix:890055
Hersteller:SPB 23007700
EAN:4014486501322
SPB2300 Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge2300 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB2300 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht449 g
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge2300 mm
Innenlänge2240 mm
Außenlänge2322 mm
Stärke13 mm
Zolltarifcode40103400
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,19 exkl. MwSt.
/ Stück
44,26 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std