SPZ1077 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1077 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857845
Mecaline:SPZ1077E - 889547
Rubix:2975174
Hersteller:889547
EAN:3660338421006
SPZ1077 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1077 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1077 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1077 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1077 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1077 mm
Innenlänge1040 mm
Außenlänge1090 mm
Stärke8 mm
Werkstoffsbr
8,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,79 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std