SPB2360 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2360 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857743
Mecaline:SPB2360E - 889454
Rubix:2975072
Hersteller:889454
EAN:3660338420078

Produktdetails : SPB2360 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2360 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16 mm |
| Richtlänge | 2360 mm |
| Innenlänge | 2300 mm |
| Außenlänge | 2382 mm |
| Stärke | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std