SPB2900 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2900 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857755
Mecaline:SPB2900E - 889470
Rubix:2975088
Hersteller:889470
EAN:3660338420238
SPB2900 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2900 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2900 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB2900 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2900 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2900 mm
Innenlänge2840 mm
Außenlänge2922 mm
Stärke13 mm
41,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std