SPZ662 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 662 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857812
Mecaline:SPZ662E - 889650
Rubix:2975278
Hersteller:889650
EAN:3660338422034

Produktdetails : SPZ662 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 662 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 662 mm |
| Innenlänge | 625 mm |
| Außenlänge | 675 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort